Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 4000 K - 84715AK4

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677875

Réf. Sonepar

00384767787

Réf. Fournisseur

84715AK4

Marque

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

aluminium

couleur:

autre

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Tube de profilé lumineux 84715AK3 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique, étagé, avec diamètre à la base 170 mm, sur platine Ø 340 mm. Avec platine à

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84715AK3 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique