Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 4000 K - 84716AK4

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677912

Réf. Sonepar

00384767791

Réf. Fournisseur

84716AK4

Marque

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Tube de profilé lumineux 84716AK3 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 3900

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84716AK3 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm