Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 4000 K - 84722AK4

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Argent · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4.3 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678032

Réf. Sonepar

00384767803

Réf. Fournisseur

84722AK4

Marque

Bega

longueur totale:

4.3 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Tube de profilé lumineux 84722AK3 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm, avec pièce enterrée 1000 mm. Hauteur hors sol 4300 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84722AK3 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm