Bega - Tube de profilé lumineux, en bois, Argent - 84730A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 4.3 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
matériau - bois
couleur - autre
console - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017731775
Réf. Sonepar
00384773177
Réf. Fournisseur
84730A
Marque
Bega
longueur totale:
4.3 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau:
bois
couleur:
autre
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube de profilé lumineux 84725K4 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm


