Bega - Tube de profilé lumineux, en bois, Argent - 84731A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 4.3 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du pied - 420 mm
matériau - aluminium
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017731799
Réf. Sonepar
00384773179
Réf. Fournisseur
84731A
Marque
Bega
longueur totale:
4.3 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du pied:
420 mm
matériau:
aluminium
couleur:
autre
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube de profilé lumineux 84730A en bois lamellé-collé et aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm


