Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Tube de profilé lumineux, en bois, Argent - 84711A

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, en bois, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.5 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - bois

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017737586

Réf. Sonepar

00384773758

Réf. Fournisseur

84711A

Marque

Bega

longueur totale:

3.5 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

bois

couleur:

autre

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84710A en bois lamellé-collé et aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 140 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 3500 mm. Avec

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84710A en bois lamellé-collé et aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 135 mm