Bega - Tube de profilé lumineux, en bois, Graphite - 84710

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, en bois, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.5 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - bois

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017737555

Réf. Sonepar

00384773755

Réf. Fournisseur

84710

Marque

Bega

longueur totale:

3.5 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

bois

couleur:

anthracite

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Tube de profilé lumineux 84709 en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 135 mm, sur platine 340 mm. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84709 en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 135 mm