Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 4000 K - 84722K4

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4.3 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017678018

Réf. Sonepar

00384767801

Réf. Fournisseur

84722K4

Marque

Bega

longueur totale:

4.3 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84722K3 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm, avec pièce enterrée 1000 mm. Hauteur hors sol 4300 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84722K3 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 220 mm