Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite - 84709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 3.5 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du pied - 340 mm
matériau - aluminium
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017677745
Réf. Sonepar
00384767774
Réf. Fournisseur
84709
Marque
Bega
longueur totale:
3.5 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du pied:
340 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube de profilé lumineux 84708 en aluminium. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 135 mm


