Non retournable

Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 3000 K - 84714K3

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677806

Réf. Sonepar

00384767780

Réf. Fournisseur

84714K3

Marque

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Tube de profilé lumineux 84714AK4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 3900 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84714AK4 en aluminium avec 1 projecteur réglable. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm