🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 4000 K - 84716K4

CopieCopie
Bega - Tube de profilé lumineux, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.9 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677899

Réf. Sonepar

00384767789

Réf. Fournisseur

84716K4

Marque

Bega

longueur totale:

3.9 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

console:

sans

BEGA Tube de profilé lumineux 84716K3 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 3900 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube de profilé lumineux 84716K3 en aluminium avec 2 projecteurs réglables. Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux. Cylindrique avec diamètre 170 mm