Bega - UniLink borne d'alimentation, Graphite - 71277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de prises de courant - 2
couleur - anthracite
nombre de boîtes d'encastrement - 2
transparent - Non
largeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017757829
Réf. Sonepar
00384775782
Réf. Fournisseur
71277
Marque
Bega
nombre de prises de courant:
2
couleur:
anthracite
nombre de boîtes d'encastrement:
2
transparent:
Non
largeur:
150 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
125 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


