Bega - Unité de charge, Argent - 85115A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
hauteur - 550 mm
tension d'entrée - 400...400 V
fréquence - 50 Hz
détection de courant résiduel DC - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017838948
Réf. Sonepar
00384783894
Réf. Fournisseur
85115A
Marque
Bega
mode de pose:
autre
hauteur:
550 mm
tension d'entrée:
400...400 V
fréquence:
50 Hz
détection de courant résiduel DC:
Oui
mise réseau via LAN:
Oui
LTE:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteur compact 85113K4 avec raccord fileté G½ selon DIN ISO 288. BEGA Ultradark Optics® : Répartition lumineuse extensive symétrique-concentrée avec une part minimale de lumière diffuse. Grille intérieure et lentille en polymère. Grille et surfaces intérieures de l’anneau anti-éblouissement avec nano-revêtement ultra noir absorbant un maximum de lumière. LED


