Bega - Visière, Argent - 70502A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - argent
longueur - 109 mm
largeur - 207 mm
hauteur/profondeur - 127 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017300513
Réf. Sonepar
00384715139
Réf. Fournisseur
70502A
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
109 mm
largeur:
207 mm
hauteur/profondeur:
127 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 70500W. La visière relevable créent une


