Bega - Visière, Argent - 70525A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - argent
longueur - 144 mm
largeur - 267 mm
hauteur/profondeur - 169 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017255943
Réf. Sonepar
00384725594
Réf. Fournisseur
70525A
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
144 mm
largeur:
267 mm
hauteur/profondeur:
169 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 70502W. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Acier inoxydable


