Bega - Visière, Argent - 71118A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - argent
longueur - 100 mm
largeur - 145 mm
hauteur/profondeur - 155 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017303774
Réf. Sonepar
00384730377
Réf. Fournisseur
71118A
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
100 mm
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71111A


