Bega - Visière, Argent - 71282A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - argent
longueur - 171 mm
largeur - 256 mm
hauteur/profondeur - 266 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017768207
Réf. Sonepar
00384776820
Réf. Fournisseur
71282A
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
couleur:
argent
longueur:
171 mm
largeur:
256 mm
hauteur/profondeur:
266 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71281A


