Bega - Visière, Argent - 71285A

CopieCopie
Bega - Visière, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - argent

  • longueur - 151 mm

  • largeur - 151 mm

  • hauteur/profondeur - 161 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017768450

Réf. Sonepar

00384776845

Réf. Fournisseur

71285A

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

argent

longueur:

151 mm

largeur:

151 mm

hauteur/profondeur:

161 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Visière cylindrique 71284A. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur argent.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière cylindrique 71284A. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable