Non retournable

Bega - Visiere, Blanc satiné - 13358

CopieCopie
Bega - Visiere, Blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • longueur - 260 mm

  • largeur - 260 mm

  • hauteur/profondeur - 55 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017927871

Réf. Sonepar

00384792787

Réf. Fournisseur

13358

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

longueur:

260 mm

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Composants dinstallation 13357 Adaptateur de rail type D pour utilisation en intérieur. Pour lintégration dune suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS®

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13357 – Adaptateur de rail type D – pour utilisation en intérieur. Pour l’intégration d’une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS® triphasés. Avec bloc d'alimentation LED