Bega - Visiere, Blanc satiné - 13362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
longueur - 360 mm
largeur - 360 mm
hauteur/profondeur - 55 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017927918
Réf. Sonepar
00384792791
Réf. Fournisseur
13362
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
longueur:
360 mm
largeur:
360 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Visières circulaire 13362. couleur blanc satiné. Diamètre: 360 mm.


