Bega - Visière, Graphite - 71072

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 171 mm

  • largeur - 260 mm

  • hauteur/profondeur - 260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017285476

Réf. Sonepar

00384728547

Réf. Fournisseur

71072

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

171 mm

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

260 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Fixation du projecteur 71071 daugmenter linclinaison des projecteurs de 35°. Pour linstallation fixe de projecteurs sur les arêtes des édifices ou avancées de toit. Adaptée aux projecteurs ultra puissant BEGA pour Ø 350 - 450 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Fixation du projecteur 71071 d’augmenter l’inclinaison des projecteurs de 35°. Pour l’installation fixe de projecteurs sur les arêtes des édifices ou avancées de toit. Adaptée aux projecteurs ultra puissant BEGA pour Ø 350 - 450 mm.