Bega - Visière, Graphite - 71286

CopieCopie
Bega - Visière, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - anthracite

  • longueur - 181 mm

  • largeur - 181 mm

  • hauteur/profondeur - 191 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017768474

Réf. Sonepar

00384776847

Réf. Fournisseur

71286

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

anthracite

longueur:

181 mm

largeur:

181 mm

hauteur/profondeur:

191 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Visière cylindrique 71285. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière cylindrique 71285. Visière embrochable permettant d'éviter toute projection de lumière parasite. Acier inoxydable