Non retournable

Bega - Visiere, Noir satiné - 13359

CopieCopie
Bega - Visiere, Noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • longueur - 260 mm

  • largeur - 260 mm

  • hauteur/profondeur - 55 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017927888

Réf. Sonepar

00384792788

Réf. Fournisseur

13359

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

longueur:

260 mm

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Visières circulaire 13359. couleur noir satiné. Diamètre: 260 mm.