Bega - Visiere, Vert satiné - 13360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
longueur - 260 mm
largeur - 260 mm
hauteur/profondeur - 55 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017927895
Réf. Sonepar
00384792789
Réf. Fournisseur
13360
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
longueur:
260 mm
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Visières circulaire 13360. couleur vert satiné. Diamètre: 260 mm.


