nouveau

BELIMO SC - Moteur BELIMO CM230-F-L 230V pour dumper motorisable - 050306-100020

CopieCopie
BELIMO SC - Moteur BELIMO CM230-F-L 230V pour dumper motorisable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de commande - autre

  • couple - 2 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

CM230-F-L

Réf. Sonepar

08501000001

Réf. Fournisseur

050306-100020

Marque

BELIMO SC

signal de commande:

autre

couple:

2 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

230 V CA

Moteur BELIMO CM230-F-L 230V pour dumper motorisable, couple de 2 Nm, adapté aux clapets jusqu?à environ 0,4 m²

Un produit BELIMO SC

Découvrez toute la gamme BELIMO SC