Beromet - COFFRET COUPE CIRCUIT 200A IPXXB - 1604

BEROMET
CopieCopie
Beromet - COFFRET COUPE CIRCUIT 200A  IPXXB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) - 200 A

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700459516042

Réf. Sonepar

00173001604

Réf. Fournisseur

1604

Marque

Beromet

courant nominal (In):

200 A

pays de fabrication:

FRANCE

COFFRET COUPE CIRCUIT 200A IPXXB