Beromet - COFFRET COUPE CIRCUIT 400A IPXXB - 1609

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal (In) - 400 A
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700459516097
Réf. Sonepar
00173001609
Réf. Fournisseur
1609
Marque
Beromet
courant nominal (In):
400 A
pays de fabrication:
FRANCE
COFFRET COUPE CIRCUIT 400A IPXXB


