Beromet - COUPE CIRCUIT 200A SPCM + CORNET - 1611

BEROMET
CopieCopie
Beromet - COUPE CIRCUIT 200A SPCM + CORNET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • mode de pose - plaque de montage

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700459516110

Réf. Sonepar

00173001611

Réf. Fournisseur

1611

Marque

Beromet

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

mode de pose:

plaque de montage

pays de fabrication:

FRANCE

COUPE CIRCUIT 200A SPCM + CORNET