Beromet - COUPE CIRCUIT 200A SPCM+cornet+2DEP.95MM2 - 1613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section max. du conduit de raccordement - 95 mm²
section max. du câble d'alimentation - 150 mm²
type de connexion - borne/barre collectrice
montage à côté d'une armoire - Non
montage sur une armoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700459516134
Réf. Sonepar
00173001613
Réf. Fournisseur
1613
Marque
Beromet
section max. du conduit de raccordement:
95 mm²
section max. du câble d'alimentation:
150 mm²
type de connexion:
borne/barre collectrice
montage à côté d'une armoire:
Non
montage sur une armoire:
Non
montage sous une armoire:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE


