Beromet - COUPE CIRCUIT 4X45/60A. ALU/CU - 0209

BEROMET
CopieCopie
Beromet - COUPE CIRCUIT 4X45/60A. ALU/CU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 60 A

  • taille des inserts de fusibles - cylindrique

  • avec surveillance des fusibles - Oui

  • largeur boîtier - 200 mm

  • profondeur boîtier - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700459502090

Réf. Sonepar

00173000209

Réf. Fournisseur

0209

Marque

Beromet

courant de fonctionnement nominal Ie:

60 A

taille des inserts de fusibles:

cylindrique

avec surveillance des fusibles:

Oui

largeur boîtier:

200 mm

profondeur boîtier:

100 mm

hauteur de boîtier:

200 mm

pays de fabrication:

FRANCE

CC 4X45/60A. ALU/CU