Beromet - FUSIBLE A COUTEAUX T00 100A - 3022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700459530222
Réf. Sonepar
00173003022
Réf. Fournisseur
3022
Marque
Beromet
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
pays de fabrication:
FRANCE
FUSIBLE A COUTEAUX T00 100A


