Beromet - FUSIBLE HPC EDF 200A.EA 115MM - 3055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
finition du voyant indicateur - sans
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700459530550
Réf. Sonepar
00173003055
Réf. Fournisseur
3055
Marque
Beromet
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
FRANCE


