BF LIGHT - Adaptateur pour BF-MOOREA, pour mât cylindro-conique diam 60 RAL 7016 - BF-MOOREA-TOP

BF LIGHT SARL
CopieCopie
BF LIGHT - Adaptateur pour BF-MOOREA, pour mât cylindro-conique diam 60 RAL 7016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - autre

  • largeur extérieure profilé - 75 mm

  • hauteur extérieure profilé - 200 mm

  • épaisseur de paroi - 4 mm

  • traitement de la surface - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179604651

Réf. Sonepar

05821960465

Réf. Fournisseur

BF-MOOREA-TOP

Marque

BF LIGHT

qualité du matériau:

autre

largeur extérieure profilé:

75 mm

hauteur extérieure profilé:

200 mm

épaisseur de paroi:

4 mm

traitement de la surface:

laqué / peint

pays de fabrication:

CHINE

Adaptateur uniquement pour BF-MOOREA, pour mât cylindro-conique diamètre 60

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT