BF LIGHT - Applique solaire Architecturale : Faisceau ajustable Up & Down - 3000°K - BF-ARK3

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 60 lm

  • puissance du système - 2.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP64

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701179603791

Réf. Sonepar

05821960379

Réf. Fournisseur

BF-ARK3

Marque

BF LIGHT

flux lumineux utile:

60 lm

puissance du système:

2.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP64

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

154 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

plastifié

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

angle de rayonnement variable

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...60 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

jaune

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

154 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

intensité lumineuse:

280 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

niveaux

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique solaire Architecturale : Faisceau ajustable Up & Down - 3000°K -150 Lumens - IP64/IK04 - Panneau solaire 3x0,9 W - Batterie Li-ion 1300 mAh/3,7V - Fixations incluses - Temps de charge 8h - Autonomie 12h - Eclairage fixe

BF LIGHT

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT