BF LIGHT - Applique solaire Duo noir 500Lm mode fixe ou veille+détection IR - BF-DUO2BK

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 2.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701179604200

Réf. Sonepar

05821960420

Réf. Fournisseur

BF-DUO2BK

Marque

BF LIGHT

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

2.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

211.1 mm

efficacité lumineuse:

208 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

pays de fabrication:

CHINE

protection de la surface du boîtier:

plastifié

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation DALI-2:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...60 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

jaune

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Oui

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

114.8 mm

intensité lumineuse:

270 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

niveaux

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique solaire Duo noir 3000°K - 4W - 500Lm - détection IR - éclairage avant balisage arrière - faisceau 90° - panneau2,4W - batterie Li-ion 2000 mAh/3,7V remplaçable / IP65 -polycarbonate-ABS-anti-UV - mode fixe ou veille+détection

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT