BF LIGHT - Balisage deck 0,4W RGB DC12V IP67 INOX316L - BF104RGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 32 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 19.5 mm
flux lumineux utile - 90 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701179600684
Réf. Sonepar
05821000072
Réf. Fournisseur
BF104RGB
Marque
BF LIGHT
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
32 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
19.5 mm
flux lumineux utile:
90 lm
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
puissance du système:
0.4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation DSI:
Non
pays de fabrication:
CHINE
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
A
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
225 lm/W
couleur de la lumière:
RGBW
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
19.5 mm
longueur:
19.5 mm
diamètre externe:
40 mm
largeur d'encastrement:
30 mm
longueur d’encastrement:
19.5 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
température de surface max.:
60 °C
type de câblage:
câblage traversant inclus
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


