BF LIGHT - Balisage routier de sol solaire 4000°K 80 Lm Résistant 40T clignotant - BF-SR10C

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 80 lm

  • puissance du système - 0.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SOLAIRE

EAN

3701179604248

Réf. Sonepar

05821960424

Réf. Fournisseur

BF-SR10C

Marque

BF LIGHT

flux lumineux utile:

80 lm

puissance du système:

0.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

orientable:

Non

appareillage:

non requis

variation DSI:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

efficacité lumineuse:

266 lm/W

commande via Bluetooth:

Non

couleur de la lumière:

blanc

compatible avec Casambi:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

Balisage routier de sol solaire - 4000°K - Faisceau 120° - 80 Lm - Panneau solaire 0,3W - Batterie NI-MH-600mAh /1,2V - Résistant 40 T Clignotant 2 directions- Aluminium/Verre trempé - Détecteur crépusculaire