BF LIGHT - Borne solaire Cali télécommandé - 3CCT - 3000°K/4000°K/6000°K - 420 Lm - 80cm - BF-CALI

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179603081

Réf. Sonepar

05821960308

Réf. Fournisseur

BF-CALI

Marque

BF LIGHT

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

800 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

420 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

6...6 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

régulation constante du flux lumineux:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

85 lm/W

intensité lumineuse:

135 cd

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

jaune

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

230 mm

diamètre:

230 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne solaire Cali télécommandé - 3CCT - 3000°K/4000°K/6000°K - Faisceau 120° - 420 Lm - 80cm - IP65/IK10 - Panneau solaire 5 W - Batterie Lithium 1500 mAh/7,4V - Fonte d'aluminium/Polycarbonate - 3 temporisations + 3 intensités lumineuses

BF LIGHT

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT