BF LIGHT - Borne solaire double face Twins - 3000°K - 2x1000Lm - 3000°K - 3 modes - BF-TWINS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Borne solaire double face à détection

EAN

3701179603692

Réf. Sonepar

05821960369

Réf. Fournisseur

BF-TWINS

Marque

BF LIGHT

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

800 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

6.4...6.4 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

100 lm/W

intensité lumineuse:

635 cd

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

jaune

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

220 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne solaire double face Twins - 3000°K - 2x1000Lm - 3000°K - Faisceau 120° - IP65/IK10 - Panneau solaire double face 11W + 9W - Batterie LiFePO4 26650/6,4V/6000mAh - Double panneau solaire + double détecteur + double éclairage - 3 modes