BF LIGHT - Borne solaire Rio 50cm - 3000°K - eclairage adaptatif 500Lm - BF-RIO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
hauteur/profondeur - 800 mm
couleur du boîtier/corps - aluminium
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701179604378
Réf. Sonepar
05821960437
Réf. Fournisseur
BF-RIO2
Marque
BF LIGHT
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
800 mm
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
1.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
A
régulation constante du flux lumineux:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
357 lm/W
intensité lumineuse:
590 cd
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
jaune
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
84.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non

Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


