BF LIGHT - Borne Solaire Roma à détection 50cm - 3000°K - Faisceau 120° - 300 Lm - 4 modes - BF-ROMA50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 500 mm
flux lumineux utile - 300 lm
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701179603548
Réf. Sonepar
05821960354
Réf. Fournisseur
BF-ROMA50
Marque
BF LIGHT
hauteur/profondeur:
500 mm
flux lumineux utile:
300 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui

Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


