Non retournable

BF LIGHT - bras deporte noir 50cm - BF-FLA1N50

BF LIGHT SARL
CopieCopie
BF LIGHT - bras deporte noir 50cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 170 mm

  • longueur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179601124

Réf. Sonepar

05821000132

Réf. Fournisseur

BF-FLA1N50

Marque

BF LIGHT

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

170 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

bras déporté noir pour projecteur gamme pad premium noir de 10 à 50 watts - projecteur de la gamme solaire - longueur 50cm

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT