BF LIGHT - Détecteur crépusculaire - Deck Plug & Play DC12V IP67 - BFT101

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP68

  • tension assignée (Ue) - 12 V

  • indice de protection (IP) - IP68

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179600820

Réf. Sonepar

05821000178

Réf. Fournisseur

BFT101

Marque

BF LIGHT

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP68

tension assignée (Ue):

12 V

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

CHINE

Détecteur crépusculaire - Deck Plug & Play DC12V IP67. S'installe directement entre l'alimentation et le produit (ou le contrôleur RGB) permet de rendre l'installation autonome S'allume automatiquement la nuit et s'éteint au lever du jour

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT