Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BF LIGHT - downlight 5watts 3000°k orientable ip65 475lm - BF-RT5W

BF LIGHT SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 475 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179603067

Réf. Sonepar

05821960306

Réf. Fournisseur

BF-RT5W

Marque

BF LIGHT

flux lumineux utile:

475 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

downlight bbc / eco / 5 watts / blanc chaud 3000°k / faisecau 100°/ 475lm / IP65 / connexion rapide entrée-sortie / collerettes noir et alu incluses

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT