BF LIGHT - downlight 5watts 4000°k orientable ip65 525lm - BF-RT5N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 525 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701179603050
Réf. Sonepar
05821960305
Réf. Fournisseur
BF-RT5N
Marque
BF LIGHT
flux lumineux utile:
525 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


