BF LIGHT - downlight 7W/BBC/antifeu/3 couleurs de temperature/IP65 - BF-NOVO7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un montage encastré - Oui
réglabilité - orientable
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701179603647
Réf. Sonepar
05821960364
Réf. Fournisseur
BF-NOVO7
Marque
BF LIGHT
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


