Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BF LIGHT - Finition carre Alu pour BF-DL6CCT3 et BF-DL6CCT3W exclusivement 85x85mm - BF-6SC

BF LIGHT SARL
CopieCopie
BF LIGHT - Finition carre Alu pour BF-DL6CCT3 et BF-DL6CCT3W exclusivement 85x85mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179604095

Réf. Sonepar

05821960409

Réf. Fournisseur

BF-6SC

Marque

BF LIGHT

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

chrome

traitement de la surface:

autre

zone de texte/surface d'inscription:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

80 mm

hauteur:

4 mm

Finition clipsable carre Alu pour BF-DL6CCT3/BF-DL6CCT3W exclusivement recouvrement 85x85 mm

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT