Non retournable

BF LIGHT - finition noir mat pour BF-TOP5CCT3 - BF-TOP5BK

BF LIGHT SARL
CopieCopie
BF LIGHT - finition noir mat pour BF-TOP5CCT3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179604392

Réf. Sonepar

05821960439

Réf. Fournisseur

BF-TOP5BK

Marque

BF LIGHT

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

traitement de la surface:

autre

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

50 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur d'encastrement:

40 mm

finition noir mat pour BF-TOP5CCT3 clipsable

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT