Non retournable

BF LIGHT - kit saillie pour BF-P1200NW-WW - BF-KIT1200

BF LIGHT SARL
CopieCopie
BF LIGHT - kit saillie pour BF-P1200NW-WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de cadre de fixation - cadre de fixation

  • matériau du cadre de fixation - aluminium

  • mode de pose des éléments de fixation - vis

  • orientation de la fixation - longitudinal

  • type de rail de montage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701179602046

Réf. Sonepar

05821000141

Réf. Fournisseur

BF-KIT1200

Marque

BF LIGHT

type de cadre de fixation:

cadre de fixation

matériau du cadre de fixation:

aluminium

mode de pose des éléments de fixation:

vis

orientation de la fixation:

longitudinal

type de rail de montage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

1200 mm

pays de fabrication:

CHINE

Kit d'encastrement saillie blanc 1200x50x30mm

Un produit BF LIGHT

Découvrez toute la gamme BF LIGHT