BF LIGHT - kit saillie pour BF-P601 - BF-KIT600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de cadre de fixation - cadre de fixation
matériau du cadre de fixation - aluminium
mode de pose des éléments de fixation - vis
orientation de la fixation - longitudinal
avec raccordement PE - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701179602039
Réf. Sonepar
05821000142
Réf. Fournisseur
BF-KIT600
Marque
BF LIGHT
type de cadre de fixation:
cadre de fixation
matériau du cadre de fixation:
aluminium
mode de pose des éléments de fixation:
vis
orientation de la fixation:
longitudinal
avec raccordement PE:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
largeur:
300 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
1200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit BF LIGHT
Découvrez toute la gamme BF LIGHT


